Motion
81X COTT LOURD X 10 PI

PEER CHAIN
81X COTT HEAVY X 10 FT

Chaîne d’ingénierie - série 81X , pas de 81 / 2.6090 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04648322
N° MFR81X COTT HEAVY X 10 FT
Prix54.77 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
81X COTT HEAVY X 10 FT

Chaîne d’ingénierie - série 81X , pas de 81 / 2.6090 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04648322
N° MFR81X COTT HEAVY X 10 FT
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
Prix54.77 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    81 / 2.6090 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.236 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.295 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Hauteur de la plaque
    1.236 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.295 po
  • Diamètre du rouleau
    0.906 po
  • Résistance à la traction
    43500 lb
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    81X LOURD / 2.609 PO
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    7079
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    81X
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
81X COTT LOURD X 10 PI
  • Toutes les chaînes PEER 81X, 81XH et 81XH/H sont composées de quatre goupilles à piquets et de bagues solides pour offrir une durée de vie plus longue et gérer des charges lourdes.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une plus grande durabilité et une durée de vie prolongée de la chaîne.
  • Utilisé dans les opérations lourdes et les applications de transport dans des environnements difficiles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif