Motion
08B SS RIV

PEER CHAIN
08B SS RIV

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 08B /1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable 304 , longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04648337
N° MFR08B SS RIV
Prix71.59 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
08B SS RIV

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 08B /1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable 304 , longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04648337
N° MFR08B SS RIV
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
Votre prix71.59 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.305 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.462 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.059 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.175 po
  • Hauteur de la plaque
    0.465 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.335 po
  • Résistance à la traction
    4070 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Chaîne standard
    ISO
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Revêtement de finition
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20748
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
GOUPILLE CREUSE EN INOX 08B X 10 PI
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon