Motion
16BSS RIV X 10 pi

PEER CHAIN
16BSS RIV X 10 ft

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 16B / 1 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable 304 , longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04648344
N° MFR16BSS RIV X 10 ft
Prix95.96 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
16BSS RIV X 10 ft

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 16B / 1 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable 304 , longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04648344
N° MFR16BSS RIV X 10 ft

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix95.96 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.670 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.814 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.326 po
  • Hauteur de la plaque
    0.830 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.250 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.670 po
  • Résistance à la traction
    pi-lb
  • Poids
    1.85 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Chaîne standard
    ISO
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Revêtement de finition
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4680
  • Numéro de stock du fabricant
    4680
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
RIV 16B EN INOX À LA RECHERCHE X 10 PI
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon