Motion
PLAQUES LATÉRALES SLIPFIT 25SS

PEER CHAIN
25SS SLIPFIT SIDEPLATES

Plaques d’ajustement coulissant - Pas de 25 / 1/4 po, ajustement coulissant, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI04648346
N° MFR25SS SLIPFIT SIDEPLATES
Prix2.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
25SS SLIPFIT SIDEPLATES

Plaques d’ajustement coulissant - Pas de 25 / 1/4 po, ajustement coulissant, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI04648346
N° MFR25SS SLIPFIT SIDEPLATES
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
Prix2.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    25 / 1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.228 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.030 po
  • Diamètre de la broche
    0.091 po
  • Hauteur de la plaque
    0.228 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.030 po
  • Diamètre du rouleau
    0.130 po
  • Poids
    lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Coupe jupon
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Plaque d’ajustement coulissante
  • Numéro de stock du fabricant
    4669
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUES D’AJUSTEMENT EMBOÎTABLES EN ACIER INOXYDABLE 25
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif