Motion
40SS  RIV X 50 pi ST EL DES DEUX CÔTÉS

PEER CHAIN
40SS RIV X 50 ft ST EL BOTH SIDES

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 40 / 1/2 po, rivetée, 1 brin, matériau en acier inoxydable 304, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI04648366
N° MFR40SS RIV X 50 ft ST EL BOTH SIDES
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
40SS RIV X 50 ft ST EL BOTH SIDES

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 40 / 1/2 po, rivetée, 1 brin, matériau en acier inoxydable 304, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI04648366
N° MFR40SS RIV X 50 ft ST EL BOTH SIDES
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.312 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.157 po
  • Hauteur de la plaque
    0.463 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Résistance à la traction
    pi-lb
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    2459
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
RIV EN ACIER INOXYDABLE 40 X 50 PI ST EL
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon