Motion
488 GOUPILLES DE CHALET EN ACIER INOXYDABLE DE 10 PI

PEER CHAIN
488 COTT X 10 FT SS COTT PINS

Chaîne d’ingénierie - série de piliers moulés, pas de 488 / 2.609 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04648370
N° MFR488 COTT X 10 FT SS COTT PINS
Prix30.63 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
488 COTT X 10 FT SS COTT PINS

Chaîne d’ingénierie - série de piliers moulés, pas de 488 / 2.609 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04648370
N° MFR488 COTT X 10 FT SS COTT PINS
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
Prix30.63 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    488 / 2.609 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.940 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.440 po
  • Hauteur de la plaque
    0.940 po
  • Diamètre du rouleau
    0.880 po
  • Résistance à la traction
    11000 lb
  • Poids
    2.9 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    488 / 2.609"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    4470
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    Pintille moulée
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
GOUPILLE DE COTTAGE EN ACIER INOXYDABLE 488 X 10 PI
  • Disponible avec construction rivetée ou fendue.
  • Haute résistance avec un poids minimal.
  • Construction à roulement fermé.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon