Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie720 / 6.0000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.560 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.750 po
- Hauteur de la plaque1.560 po
- Diamètre du rouleau1.440 po
- Résistance à la traction39000 lb
- Poids5.2 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas720SC / 6"
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Numéro de stock du fabricant1677
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Série720SC
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Disponible avec construction rivetée ou fendue.
- Haute résistance avec un poids minimal.
- Construction à roulement fermé.