Motion
C188 COTT X 10 PI COTTS EN ACIER INOXYDABLE

PEER CHAIN
C188 COTT X 10 FT SS COTTS

Chaîne d’ingénierie - série C188 , pas de 188 / 2.6090 po, à clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04648396
N° MFRC188 COTT X 10 FT SS COTTS
Prix62.90 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C188 COTT X 10 FT SS COTTS

Chaîne d’ingénierie - série C188 , pas de 188 / 2.6090 po, à clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04648396
N° MFRC188 COTT X 10 FT SS COTTS
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
Prix62.90 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    188 / 2.6090 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.125 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.250 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque
    1.125 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.250 po
  • Diamètre du rouleau
    0.880 po
  • Résistance à la traction
    14000 lb
  • Poids
    3.5 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    C188 / 2.609"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    1632
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    C188
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
C188 COTT X 10 PI COTTS EN ACIER INOXYDABLE
  • Toutes les chaînes combinées PEER comprennent des plaques de maillons externes estampées à haute résistance.
  • Maillons/blocs intérieurs moulés traités thermiquement pour offrir une résistance à l’usure supérieure.
  • Disponible avec des goupilles rivetées ou fendues.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon