Motion
C2040PHSS RIV X 100 pi

PEER CHAIN
C2040PHSS RIV X 100 ft

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2040 / 1 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable 600 , longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI04648398
N° MFRC2040PHSS RIV X 100 ft
Prix70.44 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2040PHSS RIV X 100 ft

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2040 / 1 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable 600 , longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI04648398
N° MFRC2040PHSS RIV X 100 ft
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
Prix70.44 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.312 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.157 po
  • Hauteur de la plaque
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Résistance à la traction
    4189 pi-lb
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    850
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas standard
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
C2040 PHSS RIV X 100 pi
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon