Motion
C2050PHSS RIV X 50 pi

PEER CHAIN
C2050PHSS RIV X 50 ft

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2050 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable 600 , longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI04648409
N° MFRC2050PHSS RIV X 50 ft
Prix90.07 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2050PHSS RIV X 50 ft

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2050 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable 600 , longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI04648409
N° MFRC2050PHSS RIV X 50 ft
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
Prix90.07 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.375 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Résistance à la traction
    6834 pi-lb
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    856
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas standard
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
C2050 PHSS RIV X 50 pi
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.