Motion
C2060HSS  1/2 PO TD D-5 COTT CONN MAILLON EA P

PEER CHAIN
C2060HSS 1/2" TD D-5 COTT CONN LINK EA P

Maillon de raccordement - 2060 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI04648422
N° MFRC2060HSS 1/2" TD D-5 COTT CONN LINK EA P
Prix48.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2060HSS 1/2" TD D-5 COTT CONN LINK EA P

Maillon de raccordement - 2060 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI04648422
N° MFRC2060HSS 1/2" TD D-5 COTT CONN LINK EA P
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
Prix48.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    3255
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
C2060 ACIER INOXYDABLE LOURD 1/2 PO TD D-5 COTT
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.