Motion
C2062HSS  RIV X 50 pi DR

PEER CHAIN
C2062HSS RIV X 50 ft DR

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2062 / 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable 600 , longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI04648438
N° MFRC2062HSS RIV X 50 ft DR
Prix68.81 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2062HSS RIV X 50 ft DR

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2062 / 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable 600 , longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI04648438
N° MFRC2062HSS RIV X 50 ft DR
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
Votre prix68.81 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.500 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Résistance à la traction
    12125 pi-lb
  • Poids
    0.97 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2062 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    800
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas lourd
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
C2062 RIV LOURD EN ACIER INOXYDABLE X 50 PI DR
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon