Motion
C2120HSS RIV X 10 pi

PEER CHAIN
C2120HSS RIV X 10 ft

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2120 / 3 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable 600 , longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04648452
N° MFRC2120HSS RIV X 10 ft
Prix371.04 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2120HSS RIV X 10 ft

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2120 / 3 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable 600 , longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04648452
N° MFRC2120HSS RIV X 10 ft
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
Prix371.04 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.000 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Hauteur de la plaque
    1.369 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.219 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Largeur du rouleau
    1.000 po
  • Résistance à la traction
    40345 pi-lb
  • Poids
    3.8 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2120 / 3 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    6657
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas lourd
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
C2120 RIV EN ACIER INOXYDABLE LOURD X 10 PI
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.