Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie103 / 3.020 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.580 po
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas103
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineChine
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- SérieDétachable
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Toutes les chaînes amovibles PEER sont dotées de maillons d’interconnexion en une seule pièce pour un assemblage et un démontage faciles.
- Utilisé dans une grande variété d’applications.