Motion
4648505

PEER CHAIN
4648505

Chaîne à lames rivetée - Laçage 8 x 8 , pas de 0.7500 po, longueur totale de 50 pi, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04648505
N° MFR4648505
Prix52.66 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
4648505

Chaîne à lames rivetée - Laçage 8 x 8 , pas de 0.7500 po, longueur totale de 50 pi, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04648505
N° MFR4648505
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
Prix52.66 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Laçage
    8 x 8
  • Plaque de liaison Hauteur  
    0.6150 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.0940 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.2340 po
  • Pas  
    0.7500 po
  • Poids
    2.27 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Revêtement de finition
    Acier au carbone
  • Numéro de stock du fabricant
    1178
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
AL688 x 50 pi
  • Toutes les chaînes à lames PAIR sont couramment utilisées pour les applications de levage et de levage telles que, principalement, sur les chariots élévateurs, les chariots élévateurs et les chariots élévateurs à conteneurs.
  • Construit avec des plaques et des goupilles empilées.
  • Les chaînes à lames offrent une résistance élevée et une charge élevée pour les applications de levage.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif