Motion
B503 x 100 pi

PEER CHAIN
B503 X 100 ft

Chaîne à rouleaux - série de blocs, pas de 503 / 1 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI04648516
N° MFRB503 X 100 ft
Prix35.10 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
B503 X 100 ft

Chaîne à rouleaux - série de blocs, pas de 503 / 1 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI04648516
N° MFRB503 X 100 ft
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
Prix35.10 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    100 pi
  • Résistance à la traction
    pi-lb
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    503 / 1 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    1976
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    Bloquer
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
B503 x 100 pi
  • Toutes les chaînes de blocs de PAIR sont composées de plaques de maillons et de maillons de blocs alternatifs.
  • Utilisé dans les convoyeurs à faible vitesse et à charge légère.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif