Motion
4648518

PEER CHAIN
4648518

Chaîne d’ingénierie - Série combinée, pas de 102 / 4.000 po, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04648518
N° MFR4648518
Prix139.08 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
4648518

Chaîne d’ingénierie - Série combinée, pas de 102 / 4.000 po, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04648518
N° MFR4648518
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
Prix139.08 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    102 / 4.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.500 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.375 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque
    1.500 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.375 po
  • Diamètre du rouleau
    0.970 po
  • Résistance à la traction
    24000 lb
  • Poids
    6.4 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    C102B / 4"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    1596
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    Combinaison
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
C102B COTT X 10 pi
  • Toutes les chaînes combinées PEER comprennent des plaques de maillons externes estampées à haute résistance.
  • Maillons/blocs intérieurs moulés traités thermiquement pour offrir une résistance à l’usure supérieure.
  • Disponible avec des goupilles rivetées ou fendues.