Motion
4648521

PEER CHAIN
4648521

Chaîne d’ingénierie – Fixation – Série combinée, pas de 102 / 4.000 po, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04648521
N° MFR4648521
Prix994.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
4648521

Chaîne d’ingénierie – Fixation – Série combinée, pas de 102 / 4.000 po, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04648521
N° MFR4648521
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
Prix994.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    102 / 4.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.500 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.375 po
  • Diamètre de la broche
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque
    1.500 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.375 po
  • Diamètre du rouleau
    0.970 po
  • Résistance à la traction
    24000 lb
  • Poids
    74 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    C102B / 4"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    1601
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    Combinaison
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
C102B COTT X 32P K-2 E4LB
  • Toutes les chaînes combinées PEER comprennent des plaques de maillons externes estampées à haute résistance.
  • Maillons/blocs intérieurs moulés traités thermiquement pour offrir une résistance à l’usure supérieure.
  • Disponible avec des goupilles rivetées ou fendues.