Motion
C110 COTT X 10 pi

PEER CHAIN
C110 COTT X 10 FT

Chaîne d’ingénierie - série C110 , pas de 110 / 6.0000 po, à clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04648525
N° MFRC110 COTT X 10 FT
Prix70.52 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C110 COTT X 10 FT

Chaîne d’ingénierie - série C110 , pas de 110 / 6.0000 po, à clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04648525
N° MFRC110 COTT X 10 FT
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
Prix70.52 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    110 / 6.0000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.500 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.375 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque
    1.500 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.375 po
  • Diamètre du rouleau
    1.250 po
  • Résistance à la traction
    24000 lb
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    C110 / 6"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    1606
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    C110
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
C110 COTT X 10 pi
  • Toutes les chaînes combinées PEER comprennent des plaques de maillons externes estampées à haute résistance.
  • Maillons/blocs intérieurs moulés traités thermiquement pour offrir une résistance à l’usure supérieure.
  • Disponible avec des goupilles rivetées ou fendues.