Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie132 / 6.0500 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.500 po
- Longueur totale5 pi
- Diamètre de la broche1.000 po
- Hauteur de la plaque2.000 po
- Épaisseur de la plaque0.500 po
- Diamètre du rouleau1.720 po
- Résistance à la traction50000 lb
- Poids13 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pasC132 / 6.05"
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineChine
- Numéro de stock du fabricant1623
- MatérielFonte
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- SérieC132
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Toutes les chaînes combinées PEER comprennent des plaques de maillons externes estampées à haute résistance.
- Maillons/blocs intérieurs moulés traités thermiquement pour offrir une résistance à l’usure supérieure.
- Disponible avec des goupilles rivetées ou fendues.