Motion
C188 PLAQUES LATÉRALES, TROUS RONDS

PEER CHAIN
C188 SIDE PLATES ROUND HOLES

Plaque latérale - 188 / 2.609 po et pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04648533
N° MFRC188 SIDE PLATES ROUND HOLES
Prix2.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C188 SIDE PLATES ROUND HOLES

Plaque latérale - 188 / 2.609 po et pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04648533
N° MFRC188 SIDE PLATES ROUND HOLES

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    188 / 2.609 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.125 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.250 po
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque
    1.125 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.250 po
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    C188 / 2.609"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Plaque latérale
  • Numéro de stock du fabricant
    5167
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie

Aperçu

Description du fabricant
C188 PLAQUES TROUS RONDS
  • Toutes les chaînes combinées PEER comprennent des plaques de maillons externes estampées à haute résistance.
  • Maillons/blocs intérieurs moulés traités thermiquement pour offrir une résistance à l’usure supérieure.
  • Disponible avec des goupilles rivetées ou fendues.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon