Motion
C2050 PROCOAT QUEST X 10 pi

PEER CHAIN
C2050 PROCOAT QUEST X 10 ft

Chaîne à rouleaux Procoat® Quest - Série standard à pas double, pas de 2050 / 1-1/4 po, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone ProCoat, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04648584
N° MFRC2050 PROCOAT QUEST X 10 ft
Prix41.91 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2050 PROCOAT QUEST X 10 ft

Chaîne à rouleaux Procoat® Quest - Série standard à pas double, pas de 2050 / 1-1/4 po, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone ProCoat, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04648584
N° MFRC2050 PROCOAT QUEST X 10 ft
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
Prix41.91 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.375 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Résistance à la traction
    6834 pi-lb
  • Poids
    0.536 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Revêtement de finition
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de stock du fabricant
    12405
  • Matériel
    Acier au carbone ProCoat
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas standard
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
C2050 PROCOAT RIV QUÊTE X 10 PI
  • Offre une excellente résistance à la corrosion et est couramment utilisé dans les applications avec une humidité élevée, les environnements extérieurs, les applications d’eau salée.
  • Plus robuste et plus résistant aux chocs que l’acier inoxydable.
  • ProCoat offre la durabilité et les caractéristiques porteuses de l’acier au carbone.
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une protection supérieure contre l’allongement.Non conçu dans les environnements où la chaîne entre en contact avec les aliments.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon