Motion
C2050HP RIV X 100 pi

PEER CHAIN
C2050HP RIV X 100 ft

Chaîne à rouleaux - Double pas, série de goupilles creuses, pas de 2050 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI04648586
N° MFRC2050HP RIV X 100 ft
Price$15.22/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2050HP RIV X 100 ft

Chaîne à rouleaux - Double pas, série de goupilles creuses, pas de 2050 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI04648586
N° MFRC2050HP RIV X 100 ft
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
Votre prix15.22 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.375 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.202 po
  • Hauteur de la plaque
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Résistance à la traction
    6834 pi-lb
  • Poids
    0.51 lb

Details

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    1422
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    Goupille creuse à double pas
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
C2050 GOUPILLE DE ROULEMENT X 100 PI
  • Toutes les goupilles creuses PAIR sont fabriquées avec précision.
  • La chaîne à goupilles creuses PAIR offre une multitude de possibilités d’espacement entre la fixation et la tige transversale.
  • Idéal pour un assemblage et un démontage faciles des accessoires.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif