Motion
16B MAILLON CONN PROCOAT EA PK

PEER CHAIN
16B PROCOAT CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 16B / 1 po / 25,4 mm, pince à ressort, matériau en acier au carbone, fini ProCoat
N° D’ARTICLE MI04648910
N° MFR16B PROCOAT CONN LINK EA PK
Prix12.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
16B PROCOAT CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 16B / 1 po / 25,4 mm, pince à ressort, matériau en acier au carbone, fini ProCoat
N° D’ARTICLE MI04648910
N° MFR16B PROCOAT CONN LINK EA PK
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
Prix12.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    16B / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.830 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.250 po
  • Diamètre de la broche
    0.326 po
  • Hauteur de la plaque
    0.830 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.250 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Chaîne standard
    ISO
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Revêtement de finition
    ProCoat
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    6639
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
16B MAILLONS DE CÔNE PROCOAT PAR PAQUET
  • Offre une excellente résistance à la corrosion et est couramment utilisé dans les applications avec une humidité élevée, les environnements extérieurs, les applications d’eau salée.
  • Plus robuste et plus résistant aux chocs que l’acier inoxydable.
  • ProCoat offre la durabilité et les caractéristiques porteuses de l’acier au carbone.
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une protection supérieure contre l’allongement.Non conçu dans les environnements où la chaîne entre en contact avec les aliments.