Motion
C2060HSS COTT CONN LINK EA PK 316SS

PEER CHAIN
C2060HSS COTT CONN LINK EA PK 316SS

Maillon de raccordement - 2060 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable 316
N° D’ARTICLE MI04649385
N° MFRC2060HSS COTT CONN LINK EA PK 316SS
Prix27.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2060HSS COTT CONN LINK EA PK 316SS

Maillon de raccordement - 2060 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable 316
N° D’ARTICLE MI04649385
N° MFRC2060HSS COTT CONN LINK EA PK 316SS
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
Prix27.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Poids
    0.154 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    5856
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
C2060 MAILLON DE CONNEXION COTT EN ACIER INOXYDABLE LOURD
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.