Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Code de taille de raccordMJS57
- Longueur jusqu’à l’alésage80.0 mm
- Diamètre extérieur57.2 mm
- Poids0.49 lb
Details
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Type d’élémentAraignée
- Matériau du concentrateurAluminium 2024 ou 7075
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireCourbe
- Page de produit du fabricant
- MatérielAluminium 2024 ou 7075
- Rpm max.8,000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-23 °C à 82 °C
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- SérieMJS
- CUP_NON63452906829
Aperçu
Description du fabricant
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE LA MÂCHOIRE DE LA VIS DE CALAGE MJS57-30-A