Motion
05777021
Lunettes grossissantes Veratti – Résistant aux égratignures, lentilles d’intérieur et d’extérieur, polycarbonate, taille universelle, lentille à 1 dioptrie
N° D’ARTICLE MI04653099
N° MFR05777021
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes grossissantes Veratti – Résistant aux égratignures, lentilles d’intérieur et d’extérieur, polycarbonate, taille universelle, lentille à 1 dioptrie
N° D’ARTICLE MI04653099
N° MFR05777021
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z80.1-1999, ANSI Z87.1-2010
  • Lentille dioptrique
    1
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Intérieur, extérieur
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Intérieur/extérieur
  • Famille de couleurs de lentilles
    Intérieur/extérieur
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    2000 lecteurs
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Type
    Lunettes grossissantes
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
05777021 E/S LUNETTES ENCON 1.0