Motion
3104937
Moulin à bout sphérique indexable, diamètre de coupe : 2 po, profondeur de coupe : 1.72 po, style de porte-outils : BCM
N° D’ARTICLE MI04655423
N° MFR3104937
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout sphérique indexable, diamètre de coupe : 2 po, profondeur de coupe : 1.72 po, style de porte-outils : BCM
N° D’ARTICLE MI04655423
N° MFR3104937
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    2 po
  • Profondeur de coupe
    1.72 po
  • Longueur du cou
    5-1/5 po
  • Longueur totale
    8.45 po
  • Diamètre de la tige
    2 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Code complet du porte-outils
    BCM D2.00-A-W2.00-C
  • Broyage à alimentation élevée ou plongeante
    Broyage à alimentation élevée
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis seulement
  • Nombre d’insertions
    2
  • Pièces et accessoires
    Vis (SR 10503750), BLD T25/S7, SW6-T
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Style de porte-outils
    BCM

Aperçu

Description du fabricant
3104937 BCM D2.00-A-W2.00-C