Motion
SGC221A-0515Y-5WZ

SMC CORP OF AMERICA
SGC221A-0515Y-5WZ

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2 ports, 2 positions
N° D’ARTICLE MI04655440
N° MFRSGC221A-0515Y-5WZ
Prix278.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SGC221A-0515Y-5WZ

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2 ports, 2 positions
N° D’ARTICLE MI04655440
N° MFRSGC221A-0515Y-5WZ
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
Prix278.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    15 mm
  • Hauteur totale
    74.2 mm
  • Longueur totale
    155.8 mm
  • Largeur totale
    49.6 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Poids
    1.77 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    6.5 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M12
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.35 W
  • Normes respectées
    CEI 60529, IP65, JIS C 0920

Aperçu

Description du fabricant
SGC221A-0515Y-5WZ VANNE DE REFROIDISSEMENT, PILOTE
  • Température du produit : -5 à 60°C. Pression de service jusqu'à 1.6 MPa
  • Consommation d'énergie 0.35W
  • Conforme aux normes CE et RoHS
  • Port : 3/8 à 1 pouce