Motion
UCFH210D1

NTN
UCFH210D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI04655585
N° MFRUCFH210D1
Prix418.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFH210D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI04655585
N° MFRUCFH210D1
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
Prix418.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.2813 po
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur du boîtier
    1.5625 po
  • Diamètre extérieur
    4.4063 po
  • Global Hauteur  
    7.2500 po
  • Longueur totale
    4.4063 po
  • Longueur totale Diamètre  
    184 mm
  • Largeur totale
    2.1563 po
  • Poids
    5.3 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC210D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FH210D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359000962
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Roulement de rechange
    UC210D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359000962

Aperçu

Description du fabricant
UCFH210D1 50 mm