Motion
DCMT 3(2.5)1-PF 4215

SANDVIK
DCMT 3(2.5)1-PF 4215

Encart rotatif de type DCMT, coupe neutre au carbure, grade C7 , en forme de diamant, cercle inscrit maximum de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI04656465
N° MFRDCMT 3(2.5)1-PF 4215
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SANDVIK
DCMT 3(2.5)1-PF 4215

Encart rotatif de type DCMT, coupe neutre au carbure, grade C7 , en forme de diamant, cercle inscrit maximum de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI04656465
N° MFRDCMT 3(2.5)1-PF 4215
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/64 po
  • Diamètre du trou
    4.4 mm
  • Angle inclus
    55 °
  • Cercle inscrit
    3/8 po
  • Longueur
    11.6279 mm
  • Angle de décharge
    7 °
  • Épaisseur
    9.525 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    PF
  • Direction de coupe
    Neutre
  • Code de style d’insertion complète
    DCMT 3(2.5)1-PF 4215
  • Insérer le style
    DCMT
  • Qualité du fabricant
    4215
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C7
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
DCMT 3(2.5)1-PF 4215 INSERT