Spécifications
Dimensions
- Résolution0.00005 po, 0.001 mm
- Profondeur de la gorge371 mm
Détails
- Précision±13 μm
- Type de batterieLR44, SR44
- Sortie de donnéesRS232
- Compteur numériqueAucun
- ComprendClé de réglage zéro
- Mesure maximale28 po, 700 mm
- Type de mesureÉlectronique
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale24 po, 600 mm
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- Cote de résistance à l’eauIP 54