Motion
4706-1150

INSIZE USA
4706-1150

4706-1150
N° D’ARTICLE MI04658233
N° MFR4706-1150
Prix119.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
4706-1150

4706-1150
N° D’ARTICLE MI04658233
N° MFR4706-1150
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
Prix119.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    150 mm
  • Longueur de lame
    150 mm
  • Largeur de lame
    25 mm

Détails

  • Angle de 45 degrés
    Non
  • Précision
    34 μm, 35 μm
  • Bords biseautés ou droits
    Bords droits
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Ensemble carré
    Ensemble non carré
  • CUP_NON
    6928640318276

Aperçu

Description du fabricant
4706-1150 120 CARRÉ DIN875 GRADE 2 150X