Spécifications
Dimensions
- Résolution0.00005 po, 0.001 mm
- Profondeur de la gorge50 mm
Details
- Précision±3 μm
- Type de batterieLR44, SR44
- Sortie de donnéesAucun
- Compteur numériqueAucun
- ComprendTiges standard
- Mesure maximale3 po, 75 mm
- Type de mesureÉlectronique
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale2 po, 50 mm
- Type d’embûcheFriction à cliquet
Aperçu
Description du fabricant
MICROMÈTRE ÉLECTRONIQUE 3109-75E 2-BUTTON
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité