Motion
4706-1200

INSIZE USA
4706-1200

4706-1200
N° D’ARTICLE MI04658314
N° MFR4706-1200
Prix162.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
4706-1200

4706-1200
N° D’ARTICLE MI04658314
N° MFR4706-1200
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
Prix162.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    200 mm
  • Longueur de lame
    200 mm
  • Largeur de lame
    30 mm

Détails

  • Angle de 45 degrés
    Non
  • Précision
    38 μm, 40 μm
  • Bords biseautés ou droits
    Bords droits
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Ensemble carré
    Ensemble non carré
  • CUP_NON
    6928640318283

Aperçu

Description du fabricant
4706-1200 120 CARRÉ DIN875 GRADE 2 200X

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif