Motion
1208-511

INSIZE USA
1208-511

Étrier Vernier - Acier inoxydable - Gradation : 0.02mm - Plage : 0 à 500mm
N° D’ARTICLE MI04658356
N° MFR1208-511
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
1208-511

Étrier Vernier - Acier inoxydable - Gradation : 0.02mm - Plage : 0 à 500mm
N° D’ARTICLE MI04658356
N° MFR1208-511
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.02 mm
  • Profondeur intérieure de la mâchoire
    18 mm
  • Profondeur de la mâchoire extérieure
    100 mm
  • Longueur totale
    670 mm
  • Largeur de la balance
    24 mm

Détails

  • Précision
    ±0.05 mm
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Plage de mesure
    0 à 500 mm
  • Finition de surface
    Chrome

Aperçu

Description du fabricant
1208-511 MÂCHOIRE D'ÉTRIER DE VERNIER LONGUEUR 100MM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif