Motion
1215-1032

INSIZE USA
1215-1032

Étrier Vernier - Acier inoxydable - Gradation : 0.001 po, 0.02mm po - Plage : 0 à 1000mm po, 0 à 40 po
N° D’ARTICLE MI04658519
N° MFR1215-1032
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
1215-1032

Étrier Vernier - Acier inoxydable - Gradation : 0.001 po, 0.02mm po - Plage : 0 à 1000mm po, 0 à 40 po
N° D’ARTICLE MI04658519
N° MFR1215-1032
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 po, 0.02 mm
  • Profondeur intérieure de la mâchoire
    24 mm
  • Profondeur de la mâchoire extérieure
    200 mm
  • Longueur totale
    1216 mm
  • Largeur de la balance
    32 mm

Détails

  • Précision
    ±0.08 mm
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Plage de mesure
    0 à 1000 mm, 0 à 40 po
  • Finition de surface
    Chrome

Aperçu

Description du fabricant
1215-1032 MÂCHOIRE D'ÉTRIER DE VERNIER LONGUEUR 200MM