Motion
4100-32

INSIZE USA
4100-32

Bloc-jauge, métrique, nombre de pièces : 32, plage de tailles : 1.005 à 50mm, matériau : acier, qualité : 0
N° D’ARTICLE MI04658588
N° MFR4100-32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
4100-32

Bloc-jauge, métrique, nombre de pièces : 32, plage de tailles : 1.005 à 50mm, matériau : acier, qualité : 0
N° D’ARTICLE MI04658588
N° MFR4100-32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de tailles
    1.005 à 50 mm
  • Taille de l’étape
    0.01 mm, 0.1 mm, 10 mm, 1 mm

Détails

  • Grade
    0
  • Impériale ou métrique
    Métrique
  • Comprend
    Boîte en bois
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    32

Aperçu

Description du fabricant
4100-32 BLOCS-INDICATEURS MÉTRIQUES DE CALIBRE ISO3650