Motion
4799-180

INSIZE USA
4799-180

4799-180
N° D’ARTICLE MI04658591
N° MFR4799-180
Prix85.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
4799-180

4799-180
N° D’ARTICLE MI04658591
N° MFR4799-180
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
Prix85.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    4.7 po
  • Plage de mesure
    180 °

Détails

  • Précision
    ±0.3 °
  • Revêtement de finition de lame
    Chrome satiné
  • Résolution de l’obtention du diplôme
    1 °
  • Revêtement de finition de tête
    Simple
  • Comprend
    Vis de verrouillage
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Style rapporteur
    Tête demi-rond
  • Réversible
    Non réversible
  • Fonction de l’outil
    Outil complet
  • CUP_NON
    6928640317392

Aperçu

Description du fabricant
4799-180 RAPPORTEUR 80X120MM/3.1X4.7IN