Spécifications
Détails
- Précision±(0.04+H/1000) mm @ 10 à 100 mm, ±0.04 mm @ <lt/>10 mm, ±H/333 mm @ 100 mm
- Cadran ou jauge électroniqueÉlectronique
- Type de jaugeJauge d’épaisseur ultrasonique
- Poignée ou supportPas de support ou de poignée
- Mesure maximale16 po, 400 mm
- Mesure minimale0.03 po, 0.7 mm
- Diplôme en résolution0.001 po, 0.01 mm