Motion
4793-250

INSIZE USA
4793-250

4793-250
N° D’ARTICLE MI04659365
N° MFR4793-250
Prix545.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
4793-250

4793-250
N° D’ARTICLE MI04659365
N° MFR4793-250
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
Prix545.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    165 mm
  • Longueur de lame
    250 mm
  • Largeur de lame
    35 mm

Détails

  • Angle de 45 degrés
    Non
  • Précision
    10 μm, 9 μm
  • Bords biseautés ou droits
    Bords droits
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Ensemble carré
    Ensemble non carré
  • Style carré
    Tri-carré
  • CUP_NON
    6928640317835

Aperçu

Description du fabricant
CARRÉ À BORD PLAT 4793-250 90 AVEC BAS LARGE