Spécifications
Dimensions
- Diplôme0.001 po
- Diamètre de la tête18 mm
- Diamètre de la broche8 mm
Détails
- Sortie de donnéesAucun
- Compteur numériqueAucun
- ComprendClé de réglage zéro
- Angle maximum inclus55 °
- Mesure maximale1 po
- Type de mesureMécanique
- Angle minimum inclus0 °
- Mesure minimale0 po
- Type de brochePlat
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- TypeFiletage des vis
- CUP_NON6928640328268