Motion
3127-E12

INSIZE USA
3127-E12

3127-E12
N° D’ARTICLE MI04659607
N° MFR3127-E12
Prix8,580.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3127-E12

3127-E12
N° D’ARTICLE MI04659607
N° MFR3127-E12
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
Prix8,580.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la jauge
    6 po
  • Longueur maximale de la tige d’extension
    6 po
  • Résolution
    0.00005 po

Détails

  • Type de batterie
    SR44
  • Sortie de données
    RS232
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Batterie de secours
  • Mesure maximale
    12 po
  • Type de mesure
    Électronique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    11 po
  • Nombre de points de contact
    3
  • Nombre de tiges d’extension
    1
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    0
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Cote de résistance à l’eau
    IP 54

Aperçu

Description du fabricant
3127-E12 TROIS POINTS ÉLECTRONIQUES À L’INTÉRIEUR