Motion
4795-150

INSIZE USA
4795-150

4795-150
N° D’ARTICLE MI04659609
N° MFR4795-150
Prix400.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
4795-150

4795-150
N° D’ARTICLE MI04659609
N° MFR4795-150
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
Prix400.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    100 mm
  • Longueur de lame
    150 mm
  • Largeur de lame
    22 mm

Détails

  • Angle de 45 degrés
    Non
  • Précision
    8 μm
  • Bords biseautés ou droits
    Bords biseautés
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Ensemble carré
    Ensemble non carré
  • Style carré
    Tri-carré
  • CUP_NON
    6928640317934

Aperçu

Description du fabricant
CARRÉ À BORD BISEAUTÉ 4795-150 90 AVEC LARGEUR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif