Motion
3281-SPE5

INSIZE USA
3281-SPE5

3281-SPE5
N° D’ARTICLE MI04659622
N° MFR3281-SPE5
Prix378.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3281-SPE5

3281-SPE5
N° D’ARTICLE MI04659622
N° MFR3281-SPE5
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
Prix378.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 po
  • Diamètre de la tête
    18 mm
  • Diamètre de la broche
    8 mm

Détails

  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Angle maximum inclus
    55 °
  • Mesure maximale
    5 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Angle minimum inclus
    0 °
  • Mesure minimale
    4 po
  • Type de broche
    Plat
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Filetage des vis
  • CUP_NON
    6928640328305

Aperçu

Description du fabricant
3281-SPE5 55 DEG WHITWORTH FILET MICROM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif