Motion
3281-SPE7

INSIZE USA
3281-SPE7

3281-SPE7
N° D’ARTICLE MI04659630
N° MFR3281-SPE7
Prix490.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3281-SPE7

3281-SPE7
N° D’ARTICLE MI04659630
N° MFR3281-SPE7
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
Prix490.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 po
  • Diamètre de la tête
    18 mm
  • Diamètre de la broche
    8 mm

Détails

  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Angle maximum inclus
    55 °
  • Mesure maximale
    7 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Angle minimum inclus
    0 °
  • Mesure minimale
    6 po
  • Type de broche
    Plat
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Filetage des vis
  • CUP_NON
    6928640328329

Aperçu

Description du fabricant
3281-SPE7 55 DEG WHITWORTH FILET MICROM