Motion
3581-100

INSIZE USA
3581-100

Micromètre à pointe, disque ou cannelure, type : vis, résolution : 0.00005", 0.001mm, axe : plat
N° D’ARTICLE MI04659632
N° MFR3581-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3581-100

Micromètre à pointe, disque ou cannelure, type : vis, résolution : 0.00005", 0.001mm, axe : plat
N° D’ARTICLE MI04659632
N° MFR3581-100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    18 mm
  • Résolution
    0.00005 po, 0.001 mm
  • Diamètre de la broche
    8 mm
  • Profondeur de la gorge
    62 mm

Détails

  • Précision
    10 μm
  • Type de batterie
    SR44
  • Sortie de données
    RS232
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Tiges standard
  • Angle maximum inclus
    60 °
  • Mesure maximale
    100 mm, 4 po
  • Type de mesure
    Électronique
  • Angle minimum inclus
    0 °
  • Mesure minimale
    3 po, 75 mm
  • Type de broche
    Plat
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Filetage des vis

Aperçu

Description du fabricant
3581-100A VIS ÉLECTRONIQUE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon