Motion
6377-1
6377-1
N° D’ARTICLE MI04659642
N° MFR6377-1
Prix181.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6377-1
N° D’ARTICLE MI04659642
N° MFR6377-1
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
Prix181.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 po
  • Diamètre de la broche
    8 mm

Détails

  • Écrou de serrage fourni
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Mesure maximale
    1 po
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    0 po
  • Nombre de tiges d’extension
    0
  • Type de broche
    Plat
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • CUP_NON
    6928640328534

Aperçu

Description du fabricant
TÊTE DE 6377-1 0-1IN MICROMÈTRES SANS ROTATION