Motion
4795-100

INSIZE USA
4795-100

4795-100
N° D’ARTICLE MI04659660
N° MFR4795-100
Prix257.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
4795-100

4795-100
N° D’ARTICLE MI04659660
N° MFR4795-100
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
Prix257.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    70 mm
  • Longueur de lame
    100 mm
  • Largeur de lame
    18 mm

Détails

  • Angle de 45 degrés
    Non
  • Précision
    7 μm
  • Bords biseautés ou droits
    Bords biseautés
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Ensemble carré
    Ensemble non carré
  • Style carré
    Tri-carré
  • CUP_NON
    6928640317927

Aperçu

Description du fabricant
CARRÉ À BORD BISEAUTÉ 4795-100 90 AVEC LARGEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon