Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête18 mm
- Résolution0.00005 po, 0.001 mm
- Diamètre de la broche6.5 mm
Détails
- Type d’enclumeEnclume en V
- Type de batterieLR44, SR44
- Sortie de donnéesRS232
- Compteur numériqueAucun
- ComprendTiges standard
- Mesure maximale3.2 po, 80 mm
- Type de mesureÉlectronique
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale2.6 po, 65 mm
- Nombre de cannelures mesurées3
- Angle de pointe60 °
- Type de brochePoint
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- TypeEnclume en V
- CUP_NON6928640393365
- Cote de résistance à l’eauIP 54